Menghină MANOK 65

Cod articol: 329810 65
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cap de strângere (SK) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Referinţă de prindere 65
Greutate 13 kg
Gama de prindere 4 mm - 65 mm
Acurateţe la repetare 0,01 mm
Forţă de strângere maximă 105 kN
Distanţă între găurile de fixare 184 mm
⌀ cercului de orificii 120 mm
Lungime L 214 mm
Lăţime B 159 mm
Înălţime H 124 mm
Deschiderea cheii 17 mm
⌀ cap 99,5 mm
Tip produs Menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329810 65
EAN / GTIN 2050001922496
Număr producător 1201/0005

Descriere

Execuţie:

Menghină staţionară din fontă masivă. Forţă de fixare, precizie şi rigiditate ridicate.

Aplicaţie:

Posibilităţi multiple de utilizare, de ex. la centre de prelucrare, aparate de măsură, maşini de găurit cu coloană.

Livrare:

Inclusiv 1 cheie de strângere.

Notă:

Capete de strângere recomandate, vezi Cod 329910329946.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături