Cap de strângere lis, SK 65, ⌀ de prindere (increment de 0,5 mm): 25mm

Cod articol: 329930 25
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 0,5 mm) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere 25 mm
Suport SK 65
Suprafaţă de prindere neted
Duritate 60 HR
Profil rotund
Lungime L 53 mm
Execuţie consolă scurtată
Tip produs Cap de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329930 25
EAN / GTIN 2050001072689
Număr producător SK65BZIGR25,0

Descriere

Execuţie:

Execuţie lis pentru prelucrarea fină.
Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.
Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!