Menghină MANOK 80

Cod articol: 329810 80
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cap de strângere (SK) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Referinţă de prindere 80
Greutate 23 kg
Gama de prindere 5 mm - 80 mm
Acurateţe la repetare 0,01 mm
Forţă de strângere maximă 115 kN
Distanţă între găurile de fixare 236 mm
⌀ cercului de orificii 165 mm
Lungime L 264 mm
Lăţime B 210 mm
Înălţime H 140 mm
Deschiderea cheii 17 mm
⌀ cap 115 mm
Tip produs Menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329810 80
EAN / GTIN 2050001922502
Număr producător 1201/0010

Descriere

Execuţie:

Menghină staţionară din fontă masivă. Forţă de fixare, precizie şi rigiditate ridicate.

Aplicaţie:

Posibilităţi multiple de utilizare, de ex. la centre de prelucrare, aparate de măsură, maşini de găurit cu coloană.

Livrare:

Inclusiv 1 cheie de strângere.

Notă:

Capete de strângere recomandate, vezi Cod 329910329946.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături