DCN 120-036-15.87A-3D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă plat, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3260096
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3260096
EAN / GTIN 7291075292619
Număr producător 3260096
L-Număr L24040 1042

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă plat, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.79″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.472″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.488″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.472″
  • Echivalent zecimal: 0.472″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
  • Lungime funcţională (LF): 2.004″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12.0
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 120
  • Lungime totală (OAL): 3.98″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.086″
  • Lungime exterioară (LPR): 2.09″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1-1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături