{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM2 | |
⌀ carcasei D | 45 mm | |
Lungime utilă B | 65 mm | |
⌀ carburii H | 11 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 120 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321250 2 | |
EAN / GTIN | 4019208059617 | |
Număr producător | 221021 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vârf rotativ pentru strung, vârf din carbură cu piuliţă de extragere, Con Morse: 2
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
776,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
266,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
511,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
381,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
699,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 120 kg | 100 kg | 50 kg | 850 kg | 150 kg |
⌀ carcasei D | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 26 mm | 45 mm |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Con Morse | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |