{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM2 | |
⌀ carcasei D | 26 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
Lungime utilă B | 59 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 6 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 12 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Lungimea vârfului C | 21 mm | |
Turaţie maximă | 6.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 850 kg | |
Execuţie | cu piuliţă de extragere | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320643 2 | |
EAN / GTIN | 4062406127268 | |
Număr producător | 320643 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Vârf de strung SlimLine 60° / 30°, Con Morse: 2
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
381,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
266,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
511,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 850 kg | 100 kg | 50 kg |
⌀ carcasei D | 26 mm | 45 mm | 45 mm |
Turaţie maximă | 6.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Con Morse | CM2 | CM2 | CM2 |
Recomandat pentru codul de culoare | K12 | K12 | |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |