{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM4 | |
⌀ carcasei D | 38 mm | |
Lungimea totală L | 185 mm | |
Lungime utilă B | 82 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 10 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 20 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Lungimea vârfului C | 33 mm | |
Turaţie maximă | 4.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 1.400 kg | |
Execuţie | cu piuliţă de extragere | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320643 4 | |
EAN / GTIN | 4062406127282 | |
Număr producător | 320643 4 |