{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Unghiul la vârf | 60 grad | |
Con Morse | CM2 | |
⌀ carcasei D | 45 mm | |
Lungime utilă B | 76 mm | |
⌀ carburii H | 11 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Lungimea vârfului C | 26 mm | |
Turaţie maximă | 5.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 150 kg | |
Inserţie din carbură | da | |
Execuţie | sincron | |
Şurub de desprindere | da | |
forţă axială | 1,78 kN | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321240 2 | |
EAN / GTIN | 4062406572426 | |
Număr producător | 321240 2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Vârf rotativ pentru strung, vârf din carbură cu piuliţă de extragere, Con Morse (CM): 2
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
699,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
266,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
511,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
381,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 150 kg | 100 kg | 50 kg | 850 kg |
⌀ carcasei D | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 26 mm |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Con Morse | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |