{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Unghiul la vârf | 60 grad | |
Con Morse | CM4 | |
⌀ carcasei D | 76 mm | |
Lungime utilă B | 112 mm | |
⌀ carburii H | 14 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Lungimea vârfului C | 43 mm | |
Turaţie maximă | 3.200 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 750 kg | |
Inserţie din carbură | da | |
Execuţie | sincron | |
Şurub de desprindere | da | |
forţă axială | 4,3 kN | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321240 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572440 | |
Număr producător | 321240 4 |