{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Unghiul la vârf | 60 grad | |
Con Morse | CM3 | |
⌀ carcasei D | 52 mm | |
Lungime utilă B | 94 mm | |
⌀ carburii H | 11 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,003 mm | |
Lungimea vârfului C | 30 mm | |
Turaţie maximă | 12.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 300 kg | |
Inserţie din carbură | da | |
Execuţie | sincron | |
Şurub de desprindere | da | |
forţă axială | 4,2 kN | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321245 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572464 | |
Număr producător | 321245 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vârf rotativ ultraperformant de strung, cu vârf din carbură şi cu piuliţă de extragere 3
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
1.198,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
959,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
923,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 300 kg | 500 kg | 600 kg |
⌀ carcasei D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Bătaie radială maximă | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Con Morse | CM3 | CM3 | CM3 |
Lungime utilă B | 94 mm | 104 mm | 94 mm |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 8 mm | 25 mm | |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |