{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | MK6 | |
⌀ carcasei D | 102,5 mm | |
Lungime utilă B | 152 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 50 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,01 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 3.500 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320660 6 | |
EAN / GTIN | 4019208014425 | |
Număr producător | 043532 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vârf rotativ pentru strung 60° 6
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
1.089,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
762,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 3.500 | 3.500 |
⌀ carcasei D | 102,5 | 105 |
Bătaie radială maximă | 0,01 | 0,01 |
Con Morse | MK6 | MK6 |
Lungime utilă B | 152 | 150 |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 50 | 50 |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare |