Vârf rotativ pentru strung 60° 2

Cod articol: 320660 2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse CM2
⌀ carcasei D 43 mm
Lungime utilă B 65 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A 20 mm
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Pentru piese cu greutate de 200 kg
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320660 2
EAN / GTIN 4019208014388
Număr producător 043115

Descriere

Execuţie:

  • Corpul şi vârful sunt călite.
  • Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.
  • Unghiul la vârf 60°.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru toate tipurile de strunguri, pentru degroşare şi finiţie.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Con Morse Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături