{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM1 | |
⌀ carcasei D | 34,5 mm | |
Lungime utilă B | 60,5 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 15 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 100 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320660 1 | |
EAN / GTIN | 4019208014418 | |
Număr producător | 043400 | |
Producător | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |