{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | Coadă cu 3 muchii | |
⌀ carcasei D | 74 mm | |
⌀ coadă D1 | 18 mm | |
⌀ d | 50 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 700 kg | |
Lungimea totală L | 165 mm | |
Lungime utilă L1 | 95 mm | |
Cursa arcului | 4 mm | |
Turaţie maximă | 4.000 min-1 | |
Bătaie la rotire | 0,01 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | K18 | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320617 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406573157 | |
Număr producător | 320617 50/3 |