Vârfuri de strung rotative pentru cap schimbabil HSK63

Cod articol: 320617 HSK63
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport HSK 63
⌀ carcasei D 44 mm
⌀ coadă D1 12 mm
Pentru piese cu greutate de 300 kg
Lungimea totală L 127 mm
Lungime utilă L1 95 mm
Cursa arcului 3 mm
Turaţie maximă 3.000 min-1
Bătaie la rotire 0,01 mm
Recomandat pentru codul de culoare K12
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320617 HSK63
EAN / GTIN 4062406127251
Număr producător 320617 HSK63

Descriere

Execuţie:

  • Model cu arc pentru compensarea axială a lungimii în timpul prelucrării.
  • Complet călit şi rectificate. Nu necesită mentenanţă datorită ungerii permanente.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver şi contraarbore în maşinile CNC.

Accesorii opţionale:

Pentru capete interschimbabile, vezi Cod 320625.

Notă:

Schimbarea biţilor la suprafeţele pentru cheie prin rotire în sens opus.