Bit pentru vârfurile rotative de strung 1

Cod articol: 320629 1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 22 mm
⌀ mic al vârfului D1 8 mm
⌀ cozii d 18 mm
Lungime utilă L1 43 mm
Unghiul la vârf 60 grad; 30 grad
Recomandat pentru codul de culoare K18
Deschiderea cheii 19 mm
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320629 1
EAN / GTIN 4045197774606
Număr producător 320629 1

Descriere

Execuţie:

  • Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la acelaşi suport de scule.
  • Călite complet şi şlefuite.
  • În cazul uzării, sunt înlocuite rapid şi economic.

Adaptat pentru:

Vârf de strung Cod 320617 Ref. 32, 40, 50/3; Cod 320659 Ref. 4; Cod 321265 Ref. 5; Cod 321335 Ref. 4.