DCN 250-200-32R-8D Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3202748
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202748
EAN / GTIN 7291075277777
Număr producător 3202748
L-Număr L24040 687

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 42 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 25 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 42 mm
  • Lungime funcţională (LF): 234.95 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 25.0
  • Lungimea ansamblului 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 250
  • Lungime totală (OAL): 299.5 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 3.8 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 239.5 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 60 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 203.8 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături