Bare de strunjit pe stânga 40/12-140 mm

Cod articol: 320086 40/12-140
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii 40 mm
    Mărimea plăcuţei 12
    Suport HSK-T
    Tip de utilizare pe stânga
    Normă pentru suport ISO 12164-3
    Răcire interioară da
    Lungime activă dimensiune A 140 mm
    Lungime utilă LN 120 mm
    ⌀ minim al găurii prealabile D1 min 32 mm
    Distanţă între vârfurile axelor f 17 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
    Piese de schimb S01
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Tip coadă Con de prindere
    Tip produs Suporturi pentru strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 320086 40/12-140
    EAN / GTIN 2050001714343
    Număr producător HA4.BCC.LLA.140

    Descriere

    Notă:

    Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
    Bolţ de pretensionare PSC la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături