{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 63 mm | |
Mărimea plăcuţei | 12 | |
Suport | HSK-T | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
Lungime utilă LN | 134 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile D1 min | 40 mm | |
Distanţă între vârfurile axelor f | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 1204.. | |
Piese de schimb | S01 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Tip coadă | Con de prindere | |
Tip produs | Suporturi pentru strunjit |
Cod articol | 320086 63/12-160 | |
EAN / GTIN | 2050001715562 | |
Număr producător | HA6.BCC.LLB.160 |