{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7035-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 320 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260160 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197873798 | |
Număr producător | 260160 HB7035-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 120408, Categorie: HB7035-1
La cerere
În stoc
1.022 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.875 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
676 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
575 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.300 livrabil imediat
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare | Degroşare-finisare |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | uşor întreruptă | continuă | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Categorie | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7020 | HBT020 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,12 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |