Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMT 120408, pentru prelucrare medie, Categorie: HBT020

Cod articol: 260221 HBT020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HBT020
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii PM
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,12 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 280 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 260221 HBT020
EAN / GTIN 4062406257057
Număr producător 260221 HBT020
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă