{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7140-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 230 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260160 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819079 | |
Număr producător | 260160 HB7140-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
CC.T 120408, Categorie: HB7140-1
La cerere
În stoc
525 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
335 livrabil imediat
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
329 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Aplicaţia principală | M | MF | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |