DCM 250-075-25A-3D Plăcuţe pentru burghie cu adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3200678
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3200678
EAN / GTIN 7291075101416
Număr producător 3200678
L-Număr L24040 1259

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru burghie cu adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 32 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 25 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Lungime funcţională (LF): 104.45 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 25.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 250-SG
  • Lungime totală (OAL): 165 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.55 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 109 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 75 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături