IDI 125-SG IC908 SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Cod articol: 5504899
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CHAMDRILL
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5504899
    EAN / GTIN 7291075099416
    Număr producător 5504899
    L-Număr L24050 1856

    Descriere

    Descriere:

    SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

    Caracteristică:

    • Diametrul de aşchiere (DC): 12.5 mm
    • Lungime funcţională (LF): 3.53 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12.0
    • Grosimea plăcuţei (S): 5.8 mm
    • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 2.27 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături