IDI 209-SG IC908 SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Cod articol: 5505329
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5505329
EAN / GTIN 7291075100716
Număr producător 5505329
L-Număr L24050 22

Descriere

Descriere:

SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 20.9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 5.5 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.3 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 3.8 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături