DCM 085-042-12A-5D Corp de burghiu cu tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3200641
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3200641
EAN / GTIN 7291075101607
Număr producător 3200641
L-Număr L24040 1191

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 16 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 8.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 8.5 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 16 mm
  • Lungime funcţională (LF): 52.45 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 8.0
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 085-SG
  • Lungime totală (OAL): 99 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.55 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 54 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Lungime utilă (LU): 42 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături