{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Z | 64 mm | |
x | 95 mm | |
l1 | 123 mm | |
da | 32 mm | |
L1 | 110 mm | |
L2 | 68 mm | |
L3 | 21 mm | |
h1 | 76 mm | |
Maşini recomandate | Mazak: QT Smart, QT Compakt | |
Tip produs | Portcuţit |
Cod articol | 319888 68 | |
EAN / GTIN | 4045197877475 | |
Număr producător | 319888 68 |