Suport pentru alezat BMT, BMT: 55/D

Cod articol: 319888 55/D
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

BMT Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Z 60 mm
x 60 mm
l1 90 mm
da 40 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
L3 45 mm
h1 85 mm
Maşini recomandate Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
Tip produs Portcuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319888 55/D
EAN / GTIN 4045197877468
Număr producător 319888 55/D

Descriere

Execuţie:

Pentru răcire internă şi externă.
Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcţie de maşină, pentru utilizare flexibilă pe maşini cu ax principal sau contraarbore. Suprafaţă de contact şi suprafaţă de antrenare şlefuite. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuţitelor de strung. Aşezare perfectă pe strung. Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar. Brunată pentru o mai bună protecţie la coroziune.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport pentru bara de strunjire interioară sau cu burghiu pentru placa rabatabilă.