{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Z | 70 mm | |
x | 80 mm | |
l1 | 110 mm | |
da | 40 mm | |
L1 | 94 mm | |
L2 | 84 mm | |
L3 | 30 mm | |
h1 | 108 mm | |
Maşini recomandate | Mori NL, Mori NT | |
Tip produs | Portcuţit |
Cod articol | 319888 60 | |
EAN / GTIN | 4045197877444 | |
Număr producător | 319888 60 |