F90LN D2.00-05-.75-R-N15 Freză frontală de 90° cu inserție LN1506. Plăcuțe montate tangențial

Cod articol: 3197232
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3197232
EAN / GTIN 7291075231298
Număr producător 3197232
L-Număr L23980 3132

Descriere

Descriere:

  • Freză de colț cu WSP
  • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 3/4″
  • Diametru (DC/DCX): 2″
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 5
  • Diametru butuc (DHUB): 1,85″
  • Lungime totală (OAL): 1,57″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.551″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.85″
  • Codificare standard a placutei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Lungime totala (OAL): 1.57″
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături