F45LN D100-12-32-L-N15 Freze frontale de 45° pentru freze cu Plăcuţe LN 1506 montate tangențial.

Cod articol: 3196342
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3196342
EAN / GTIN 7291075152968
Număr producător 3196342
L-Număr L23980 713

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 45° pentru freze cu Plăcuţe LN 1506 montate tangențial.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 120 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 120 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 72 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 150608AN-N PL
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Accesorii

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături