F45NM D160-10-40-R08 Freze frontală la 45° pentru plăcuțe octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3193193
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie 16MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3193193
EAN / GTIN 7291075180183
Număr producător 3193193
L-Număr L23980 204

Descriere

Descriere:

Freze frontală la 45° pentru plăcuțe octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 172 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 172 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 92 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 080608-TN
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44.3 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături