{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior d1 | 40 mm | |
⌀ suportului de bază d2 | 65 mm | |
⌀ exterior d3 | 83 mm | |
l2 cu adaptor de schimb | 101 mm | |
l2 cu bucşă elastică ER | 69 mm | |
× cu adaptor de schimb | 158 mm | |
x cu bucşă elastică ER | 125 mm | |
Filet M | M50×1,5 | |
Tip produs | Adaptor cu schimbare rapidă |
Cod articol | 319292 40 | |
EAN / GTIN | 4045197943613 | |
Număr producător | 319292 40 |