{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior d1 | 30 mm | |
⌀ suportului de bază d2 | 52 mm | |
⌀ exterior d3 | 68 mm | |
l2 cu adaptor de schimb | 64,5 mm | |
l2 cu bucşă elastică ER | 36 mm | |
× cu adaptor de schimb | 116 mm | |
x cu bucşă elastică ER | 87 mm | |
Filet M | M32×1,5 | |
Tip produs | Adaptor cu schimbare rapidă |
Cod articol | 319292 25 | |
EAN / GTIN | 4045197922915 | |
Număr producător | 319292 25 |