{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior d1 | 40 mm | |
⌀ suportului de bază d2 | 58 mm | |
⌀ exterior d3 | 83 mm | |
l2 cu adaptor de schimb | 65,7 mm | |
l2 cu bucşă elastică ER | 39 mm | |
× cu adaptor de schimb | 125 mm | |
x cu bucşă elastică ER | 98 mm | |
Filet M | M40×1,5 | |
Tip produs | Adaptor cu schimbare rapidă |
Cod articol | 319292 32 | |
EAN / GTIN | 4045197922922 | |
Număr producător | 319292 32 |