Portsculă pentru burghiu cu plăcuţe amovibile Forma E1, VDI 50, Alezaj d2 (H6): 50mm

Cod articol: 319215 50
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H6) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H6) 50 mm
Ref. VDI VDI 50
⌀ exterior d3 75 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 100 mm
l2 83 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 50
Filet canal de răcire M8
Filetul şurubului de strângere M16×1
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319215 50
EAN / GTIN 4062406755355
Număr producător 319215 50

Descriere

Aplicaţie:

Pentru găurire cu plăcuţe amovibile cu alimentare cu lichid de răcire.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, fişa 2.