{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Alezaj d2 (H6) | 25 mm | |
Ref. VDI | VDI 50 | |
⌀ exterior d3 | 45 mm | |
d6 | 98 mm | |
l1 -0,2 | 75 mm | |
l2 | 59 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 | |
Filet canal de răcire | M8 | |
Filetul şurubului de strângere | M12×1 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319215 25 | |
EAN / GTIN | 4062406755324 | |
Număr producător | 319215 25 |