Portsculă pentru burghiu cu plăcuţe amovibile Forma E1 32 mm

Cod articol: 319215 32
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H6) 32 mm
Ref. VDI VDI 50
⌀ exterior d3 52 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 71 mm
l2 63 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 50
Filet canal de răcire M8
Filetul şurubului de strângere M12×1
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319215 32
EAN / GTIN 4062406755331

Descriere

Aplicaţie:

Pentru găurire cu plăcuţe amovibile cu alimentare cu lichid de răcire.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, fişa 2.