F45NM D063-05-22-R08 Freze frontală la 45° pentru plăcuțe octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3191574
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie 16MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3191574
EAN / GTIN 7291075180176
Număr producător 3191574
L-Număr L23980 187

Descriere

Descriere:

Freze frontală la 45° pentru plăcuțe octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 75 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 75 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 080608-TN
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44.3 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături