{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii d1 | 40 mm | |
Recomandat pentru înălţimea lamei | 32 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 85 mm | |
Înălţime H1 | 73 mm | |
Înălţime H2 | 47 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Portsculă de retezat VDI |
Cod articol | 319132 40 | |
EAN / GTIN | 4045197716798 | |
Număr producător | 319132 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă de retezat eco cu RI 40 mm
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
348,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
348,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 54 mm | 54 mm |
L2 | 85 mm | 85 mm |
⌀ cozii d1 | 40 mm | 40 mm |
Tip produs | Portsculă de retezat VDI | Portsculă de retezat VDI |