Portsculă de retezat eco cu RI, ⌀ cozii d1: 20mm

Cod articol: 319132 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii d1 20 mm
Recomandat pentru înălţimea lamei 26 mm
L1 36 mm
L2 55 mm
Înălţime H1 47 mm
Înălţime H2 29 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 20
Tip produs Portsculă de retezat VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319132 20
EAN / GTIN 4045197716767
Număr producător 319132 20

Descriere

Execuţie:

  • Cu duză sferică specială, reglabilă, pentru răcirea optimă a tăişului – independent de adâncimea de retezare.
  • Temperatura de la tăişul principal şi secundar scade semnificativ, permiţând creşterea semnificativă a vitezei de aşchiere.
  • Portcuţit rigid pentru lamele de retezare.
  • Lama se prinde în placa de strângere.

Aplicaţie:

Pentru montarea lamelor de debitare fabricate de diferiţi producători.

Notă:

Inclusiv şurub de închidere pentru duza sferică. La utilizarea lamelor de retezare convenţionale, transferul lateral de lichid de răcire este blocat de lamă! Gheare de strângere adecvate Cod 279840 2 şi şuruburi adecvate Cod 279815 14. Consultaţi lista cu piese de schimb.