Portsculă de retezat eco cu RI, ⌀ cozii d1: 30mm

Cod articol: 319132 30
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii d1 30 mm
Recomandat pentru înălţimea lamei 32 mm
L1 47 mm
L2 70 mm
Înălţime H1 57,4 mm
Înălţime H2 37 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 30
Tip produs Portsculă de retezat VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319132 30
EAN / GTIN 4045197716781
Număr producător 319132 30

Descriere

Execuţie:

  • Cu duză sferică specială, reglabilă, pentru răcirea optimă a tăişului – independent de adâncimea de retezare.
  • Temperatura de la tăişul principal şi secundar scade semnificativ, permiţând creşterea semnificativă a vitezei de aşchiere.
  • Portcuţit rigid pentru lamele de retezare.
  • Lama se prinde în placa de strângere.

Aplicaţie:

Pentru montarea lamelor de debitare fabricate de diferiţi producători.

Notă:

Inclusiv şurub de închidere pentru duza sferică. La utilizarea lamelor de retezare convenţionale, transferul lateral de lichid de răcire este blocat de lamă! Gheare de strângere adecvate Cod 279840 2 şi şuruburi adecvate Cod 279815 14. Consultaţi lista cu piese de schimb.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portsculă de retezat eco cu RI, ⌀ cozii d<sub>1</sub>: 30mm

Portsculă de retezat eco cu RI, ⌀ cozii d1: 30mm

La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
314,00 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
314,00 €
Cod de culoare fixare VDI VDI 30 VDI 30
L1 47 mm 47 mm
Tip produs Portsculă de retezat VDI Portsculă de retezat VDI

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături