Portsculă forma B1 radială pe dreapta, scurtă 50 mm

Cod articol: 319007 50
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma B
⌀ cozii d1 50 mm
h1 32 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
h5 36 mm
l1 30 mm
l2 55 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 50
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319007 50
EAN / GTIN 4067263201106
Număr producător 319007 50

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.