Portsculă forma B1 radială pe dreapta, scurtă 16 mm

Cod articol: 319007 16
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma B
⌀ cozii d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 23 mm
h5 20 mm
h6 30 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 16
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319007 16
EAN / GTIN 4067263014263
Număr producător 319007 16

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.