Portsculă forma B1 radială pe dreapta, scurtă, ⌀ cozii d1: 30mm

Cod articol: 319007 30
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
314 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma B
⌀ cozii d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 30
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319007 30
EAN / GTIN 4067263014287
Număr producător 319007 30

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.