HM390 FTP D063-6-25.4-10 Freze cu fața de 90° pentru plăcuțe HM390 TPKT 1003-Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 3181233
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181233
EAN / GTIN 7291075314151
Număr producător 3181233
L-Număr L23980 1328

Descriere

Descriere:

Freze cu fața de 90° pentru plăcuțe HM390 TPKT 1003-Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25.4 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 59 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade