FDN D160-1419-40R-CALN11 Freze cu partea de tăiere pe 3 fețe, tip flanșă cu casete pentru freze LN montate tangențial 1106 Plăcuţe

Cod articol: 3181195
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181195
EAN / GTIN 7291075228083
Număr producător 3181195
L-Număr L23980 2449

Descriere

Descriere:

Freze cu partea de tăiere pe 3 fețe, tip flanșă cu casete pentru freze LN montate tangențial 1106 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 44 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 19.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1106PN-N MM
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5
  • Lungime utilă (LU): 28.9 mm

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate