Freze de 90° HM90 E90AD-D1.50-4-M16 cu adaptor filetat FLEXFIT care transportă frezele HM90 ADKT-1505 Plăcuţe

Cod articol: 3181158
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3181158
EAN / GTIN 7291075122855
Număr producător 3181158
L-Număr L23980 2206

Descriere

Descriere:

D-D1.50-4-M16 cu adaptor filetat FLEXFIT care transportă frezele HM90 ADKT-1505 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1.1″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.56″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 1.58″
  • Lungime totală (OAL): 2.56″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1.42″

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături