F45WG D200-12-60-FX-R08 Freze frontale la 45° pentru freze pentru plăcuţe octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere, cu tăișuri apropiate

Cod articol: 3181085
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie 16MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181085
EAN / GTIN 7291075193459
Număr producător 3181085
L-Număr L23980 1213

Descriere

Descriere:

Freze frontale la 45° pentru freze pentru plăcuţe octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere, cu tăișuri apropiate

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 200 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 212 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 212 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 0 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 080608-TN
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44.3 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături