HOE D2.00-04-W1.50-R06 Freze cu cap care poartă Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde

Cod articol: 3181039
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIOCTO
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181039
EAN / GTIN 7291075345735
Număr producător 3181039
L-Număr L23980 2075

Descriere

Descriere:

Freze cu cap care poartă Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.89″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2.37″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.217″
  • Lungime funcţională (LF): 3.313″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Lungime totală (OAL): 4.55″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4.2 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături